PRESSE ÉTOUPE PG 9

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 presse étoupe PG 9 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 19 mm, 22 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 9 est un accessoire essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles dans diverses installations électriques. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à protéger les câbles contre les poussières, l'humidité et les substances chimiques. Sa conception en métal de haute qualité garantit une durabilité optimale et une résistance aux conditions environnementales difficiles. La presse étoupe PG 9 est particulièrement appréciée dans les secteurs industriels, tels que l'automatisation, la construction et les systèmes de transport, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Sa facilité d'installation et son adaptation à différents diamètres de câbles en font un choix polyvalent pour les professionnels. Grâce à ses caractéristiques techniques, la presse étoupe PG 9 contribue à la protection des installations électriques, prévenant ainsi les risques de courts-circuits et d'autres incidents liés à l'humidité. La presse étoupe PG 9 est un produit incontournable pour garantir la sécurité et la performance des systèmes électriques dans divers domaines d'application.