VIS M12X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 147 vis M12x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M12x100 est un composant de fixation robuste et polyvalent, idéal pour une multitude d'applications dans différents domaines. Avec son diamètre de 12 mm et sa longueur de 100 mm, elle offre une excellente capacité de support et de tenue dans les assemblages mécaniques. Conçue pour résister à de fortes contraintes, elle est particulièrement adaptée pour les constructions métalliques, le montage de machines, ainsi que dans le secteur de la construction et de l'industrie lourde. Sa fabrication en matériaux de haute qualité assure une durabilité et une résistance à la corrosion, permettant son utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La vis M12x100 est donc une solution fiable pour les professionnels cherchant à réaliser des assemblages sécurisés et durables.