PAPIER ABRASIF GRAIN 120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 120 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 120 mm,... / 230 mm, 70 mm, 115 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 180,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 120 est un outil utile dans le domaine de la finition. Grâce à sa granulométrie moyenne, il permet un ponçage efficace tout en offrant une finition relativement lisse, idéale pour préparer les surfaces avant peinture ou vernissage. Son utilisation s'étend des travaux de rénovation à la création de pièces en bois, métal ou plastique, offrant ainsi une polyvalence appréciée des professionnels Le papier abrasif grain 120 est également reconnu pour sa durabilité et sa capacité à s'adapter à différentes formes de matériaux, rendant le processus de ponçage à la fois plus rapide et plus uniforme. En résumé, ce type de papier abrasif constitue un choix judicieux pour ceux qui recherchent un équilibre entre efficacité de ponçage et qualité de finition.