VIS 4X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 152 vis 4x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 4x70 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un choix idéal pour une variété de projets de construction. Avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 70 mm, cette vis est parfaitement adaptée pour assembler des pièces de bois, fixer des éléments métalliques légers à des structures en bois, ou encore pour des applications nécessitant une fixation solide et durable. Sa taille lui permet de pénétrer profondément dans les matériaux, assurant ainsi une tenue ferme et sécurisée. Que ce soit pour la construction de meubles, la réparation de structures en bois ou l'installation d'équipements domestiques, la vis 4x70 est une solution fiable et efficace, offrant une excellente résistance à la traction et à la corrosion. Sa simplicité d'utilisation la rend accessible facilement, faisant d'elle un incontournable dans toute boîte à outils.