TARAUD 5 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 taraud 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 70 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud de 5 mm est un outil essentiel dans l'industrie de la fabrication et de la réparation, spécialement conçu pour créer des filetages internes précis et nets. Cet outil, grâce à sa taille de 5 mm, est parfaitement adapté pour travailler sur des pièces de petite et moyenne dimension, offrant une grande polyvalence dans son application. Les domaines d'application du taraud de 5 mm sont vastes, incluant la mécanique de précision, l'horlogerie, l'électronique, et même l'aéronautique, où la précision des filetages est cruciale pour la sécurité et la performance. La robustesse et la précision du taraud de 5 mm garantissent une utilisation efficace et durable, rendant cet outil pour les professionnels souhaitant réaliser des travaux de filetage de haute qualité.