CARTOUCHE DE MASTIC SILICONE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de cartouches de mastic silicone 310 ml pour professionnels.

Filter



Cartouches de silicone : jointoyez, étanchéifiez et collez vitrages, sanitaires et menuiseries

Les cartouches de silicone contiennent un mastic élastomère monocomposant qui réalise des joints étanches et souples dans le bâtiment et l'industrie. Après application, le mastic réticule au contact de l'humidité de l'air et forme un joint résistant au vieillissement. Il se présente le plus souvent en cartouche de 310 ml, parfois en poche de 400 ml, pour un pistolet à cartouche. La gamme Würth comprend des silicones acétiques pour le sanitaire et les vitrages, des silicones neutres pour les menuiseries et les supports sensibles, un mastic coupe-feu, un mastic pour pierre naturelle et des mastics à lissage facile. Plaquistes, menuisiers, plombiers, carreleurs et façadiers les utilisent pour réaliser des joints durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le silicone doit son nom à des polymères dont la chaîne est faite d'atomes de silicium et d'oxygène, et non de carbone comme la plupart des plastiques. Cette structure explique sa grande tenue à la chaleur, au froid, aux UV et aux intempéries, et sa souplesse durable. Dans les mastics, la façon dont le produit durcit permet de distinguer deux grandes familles : les silicones acétiques, qui dégagent une odeur de vinaigre en séchant, et les silicones neutres, sans odeur marquée et compatibles avec davantage de supports comme les métaux, la pierre ou les revêtements sensibles. Le lissage du joint, avec un outil adapté et un produit de lissage, est une étape clé pour un résultat propre et durable.


Les points forts de ce type de produits

  • Joints étanches, souples et durables, résistants au vieillissement, aux intempéries et aux UV
  • Mastics acétiques pour le sanitaire, la salle de bain et le vitrage, avec une bonne adhérence sur le verre
  • Mastics neutres, sans odeur marquée, adaptés à de nombreux supports, dont la menuiserie PVC, bois et aluminium
  • Versions fongicides pour les environnements humides comme les sanitaires et les chambres froides
  • Mastic coupe-feu pour réaliser des joints résistants au feu
  • Silicone pour pierre naturelle, marbre et granit, qui évite les décolorations de la pierre
  • Produits à faible niveau d'émissions de polluants dans l'air intérieur, classe A+ pour certaines références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Conditionnement : cartouche de 300 ou 310 ml, poche de 400 ml
  • Bases chimiques : silicone acétique, silicone neutre à base alcoxy ou oxime
  • Temps de formation de peau : de 5 à 15 minutes pour les silicones neutres A8 PRO et ULTIMATE
  • Vitesse de polymérisation : 3 mm par jour à 23 °C et 50 % d'humidité relative pour le silicone acétique E5W
  • Déformation maximale admissible : 25 % pour le silicone sanitaire E5 PRO, dureté Shore A de 18
  • Couleurs : blanc, gris, noir, transparent, anthracite, beige, jusqu'à plus de 180 couleurs RAL
  • Durée de stockage : de 12 à 20 mois après production selon la référence
  • Température de mise en œuvre : de 2 à 40 °C pour les mastics Easy Liss à base aqueuse

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Joints de sanitaires, de baignoires, de douches et de plans de travail
  • Joints de menuiseries en PVC, en bois et en aluminium
  • Joints de vitrage et de verre
  • Joints de pierre naturelle, de marbre et de granit
  • Joints coupe-feu et joints de chambres froides

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un silicone neutre pour les supports sensibles, la pierre ou les métaux, et un silicone acétique pour le verre et le sanitaire
  • Nettoyer et dégraisser les supports, qui doivent être propres, secs et sains
  • Utiliser un fond de joint en polyéthylène pour contrôler la profondeur du joint et permettre la dilatation
  • Lisser le joint avant la formation de la peau avec un outil et un produit de lissage adaptés
  • Tester la compatibilité avec les peintures avant application et respecter les temps de séchage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de masticBase chimiqueConditionnementCouleursApplication
Mastic silicone acétate E5W pour vitres et verre Silicone acétoxyque Cartouche de 310 ml Blanc, translucide Vitrage, verre, joints de carreaux intérieurs et extérieurs
Mastic silicone sanitaire E5 PRO Acétate Cartouche de 310 ml Blanc, gris, noir, transparent Salle de bain et vitrage
Mastic silicone neutre A8 PRO Silicone neutre, base alcoxy Cartouche de 310 ml ou poche de 400 ml 18 teintes, de l'anthracite au transparent Usage polyvalent, sans odeur
Mastic silicone neutre A8 PRO S Silicone neutre, base alcoxy Cartouche de 310 ml Blanc, transparent Sanitaire et chambre froide, propriétés fongicides
Mastic silicone neutre ULTIMATE Silicone neutre, base alcoxy Cartouche de 300 ml ou poche de 400 ml 8 teintes, du beige au transparent Joints de haute qualité, peau en 5 minutes
Mastic silicone neutre coupe-feu Élastomère silicone neutre Cartouche de 310 ml Gris Joints résistants au feu 4 heures
Mastic pour pierre naturelle, marbre et granit Silicone neutre, base oxime Cartouche de 310 ml Transparent Pierres naturelles sans décoloration