Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cornière de type V avec trou rond
Cornière de type V avec trou rond - 1
Cornière de type V avec trou rond - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cornière de type V avec trou rond

Pour joints porteurs bois/acier et bois/béton pour le chevillage de base des constructions en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Transfert optimal des forces horizontales grâce au trou rond dans le socle

  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Application flexible

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275 (env. 55 µm)) conformément à la norme EN 10111:1998, épaisseur 4 mm

  • Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-14/0274

Indication
  • Le clouage partiel est autorisé (voir l'aide au dimensionnement des systèmes de charge)

  • Les exigences générales de l'ATE-14/0274 doivent être respectées

  • Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées

  • Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés

Agrément technique européen ETA-14/0274

Article ni repris, ni échangé.