Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation type A bois-bois
La cornière de type A avec nervure est idéale pour les raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 (env. 20 µm)) conformément à la norme EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-08/0183
Le cisaillement des éléments en bois raccordés doit être respecté et contrôlé au besoin. Un renfort à l'effort tranchant peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSYplus VG. Les conditions de base de l'agrément ATE 08/0183 doivent être respectées
Agrément technique européen ATE-08/0183
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou à l'acier tels que solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant, ou pour fixer les solives.
Fixations adaptées
- Pointes d'ancrage/rainurées conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 40-60 mm
- Vis d'étrier à solive ASSY 4,0 JH : 5,0 x 70 mm
- Cheville recommandée pour la fixation sur béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
- Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!