Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre d'assemblage Fente de type V
Raccord d'angle spécial renforcé pour joints porteurs en bois/bois et bois/béton pour l'ancrage de base des structures en bois. La fente aménagée dans le socle permet un ajustement optimal pendant la construction.
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
- Capacités de charge très élevées
- Applications polyvalentes
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275) conformément à la norme EN 10111:1998, épaisseur 4 mm avec galvanisation à chaud ultérieure (55 µm)
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3 selon EN 1995:2013
Clouage partiel autorisé (voir document supplémentaire : "Schémas de clouage").
Les exigences générales de l'ATE 08/0214 doivent être respectées.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 14/0274
Raccord de tirant pour murs, supports ou pannes en bois sur substrats en béton ou acier.
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : clous annelés ≥ 4,0 x 40 mm ; vis mixtes ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Chevilles recommandées pour l'ancrage dans le béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!