Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton - 1
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton

La cornière de type A sans nervure est idéale pour des raccords porteurs bois-bois de haute qualité dans les constructions en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 (env. 20 µm)) conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/216

Indication

Le cisaillement des éléments en bois raccordés doit être respecté et contrôlé au besoin. Un renforcement à l'effort tranchant peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSYplus VG.



Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-09/216

Article ni repris, ni échangé.