DOUILLE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 douille 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, de différentes longueurs : 58 mm, 68 mm, 50 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille de 50 mm se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, ce qui en fait un outil dans divers domaines d'application. Conçue pour s'adapter à des écrous et des boulons de taille spécifique, cette douille permet un serrage et un desserrage efficaces, garantissant ainsi des assemblages sécurisés et durables. Elle est particulièrement appréciée dans le secteur de l'automobile pour la réparation et l'entretien des véhicules, mais trouve aussi son utilité dans le domaine de la construction et de la mécanique industrielle. Grâce à sa conception en matériaux de haute qualité, la douille de 50 mm résiste aux torsions et à la corrosion, offrant ainsi une longévité exceptionnelle même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Sa précision et sa fiabilité font de cette douille un choix privilégié par les professionnels exigeants.