RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 26 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 rondelle diamètre intérieur 26 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 26.000 mm, 22.000 mm, 11.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M24, M10, M12,..., de normes DIN : 9021, 988, 1441,... et proposés dans divers types de formes : R.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 26 mm : garantissez des assemblages solides et sécurisés

Une rondelle avec un diamètre intérieur de 26 mm est un composant mécanique utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation, comme un boulon ou une vis, sur une surface plus large. Elle aide à prévenir les dommages aux surfaces et assure une répartition uniforme de la pression. Les rondelles peuvent également servir à réduire les vibrations, à améliorer l'étanchéité et à éviter le desserrage des fixations sous l'effet des vibrations ou des forces mécaniques. Elles sont essentielles dans de nombreux assemblages industriels et mécaniques.