TOURNEVIS 6 PANS FEMELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 tournevis 6 pans femelle pour professionnels.
Filter


Tournevis 6 pans femelle : optimisez l'assemblage de vos structures métalliques avec précision

Un tournevis 6 pans femelle est un outil manuel utilisé pour serrer ou desserrer des vis à tête hexagonale creuse, souvent appelées vis Allen. Il est conçu avec une tête creuse qui s'adapte parfaitement aux vis hexagonales, assurant un ajustement précis et une transmission efficace du couple. Ce type de tournevis est essentiel dans divers secteurs industriels et techniques, où il est utilisé pour assembler ou entretenir des équipements nécessitant des fixations sécurisées et précises. Sa conception garantit une manipulation ergonomique et une durabilité accrue.

Points forts des tournevis 6 pans femelle

Les tournevis 6 pans femelle de la gamme Würth sont conçus pour offrir une précision et une efficacité maximales lors des interventions professionnelles. Leur conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à leur ergonomie, ces tournevis permettent une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance accrue à l'usure et à la corrosion.

Caractéristiques importantes des tournevis 6 pans femelle

Les tournevis 6 pans femelle de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement comprises entre 2 mm et 10 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués en acier au chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa longévité. Les poignées sont souvent en bi-matière, combinant plastique dur et caoutchouc pour un confort optimal. Ces outils respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une sécurité d'utilisation accrues.

Domaines d'applications courants des tournevis 6 pans femelle

Les tournevis 6 pans femelle sont largement utilisés dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance. Ils sont indispensables pour le montage et le démontage de pièces mécaniques, notamment dans les moteurs et les équipements industriels. Leur précision en fait également un outil de choix pour les travaux d'assemblage de précision, tels que ceux rencontrés dans l'électronique et la mécanique de précision.

Conseils d'utilisation des tournevis 6 pans femelle

Pour garantir une utilisation optimale des tournevis 6 pans femelle, il est conseillé de toujours choisir la taille de tournevis adaptée à la vis à manipuler. Cela évite l'endommagement de l'outil et de la pièce. Il est également important de maintenir les outils propres et de les ranger correctement après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie. Enfin, vérifier régulièrement l'état du tournevis et remplacer les outils usés ou endommagés est essentiel pour assurer la sécurité et l'efficacité des interventions.