FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 7 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 Foret et mèche métal de diamètre 7 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 109 mm, 65 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 7 mm est un outil pour la réalisation de travaux de précision dans divers domaines d'applications tels que la mécanique, l'industrie ou encore la menuiserie métallique. Conçu spécifiquement pour percer efficacement dans le métal, Le foret métal de diamètre 7 mm offre une résistance et une durabilité exceptionnelles, permettant de réaliser des trous nets et précis. Sa taille spécifique, 7 mm, est idéalement adaptée à de nombreux besoins professionnels, assurant une adaptabilité et une polyvalence remarquables. Le foret métal 7 mm se distingue également par sa capacité à maintenir sa performance même dans les conditions les plus exigeantes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant la plus haute qualité dans leurs travaux de perçage sur métal.