GOUPILLE 10 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 goupille 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 40 mm, 16 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A1,..., dans divers diamètres : 10 mm, 8 mm, 6 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1473, 7979,....
Une goupille de 10 mm est un élément de fixation mécanique conçu pour immobiliser, positionner ou sécuriser des pièces assemblées, comme des axes, des leviers, des moyeux ou des composants de machines. Utilisée en fabrication, en maintenance et en montage industriel, elle assure le verrouillage fiable d’un ensemble tout en permettant, selon le modèle, un démontage contrôlé. Son diamètre de 10 mm détermine sa compatibilité avec les perçages, logements ou organes d’assemblage correspondants.