TARAUD M12X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 taraud M12x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M4,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud M12x150 est un outil essentiel dans le domaine de l'usinage et la mécanique, permettant de créer des filetages internes précis et résistants. Ce type de taraud est particulièrement adapté pour les travaux sur des matériaux métalliques, offrant une grande durabilité et une excellente résistance à l'usure. Le taraud M12x150 est idéal pour des applications dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction mécanique, où la création de composants filetés fiables est cruciale. Sa capacité à produire des filetages de qualité supérieure assure une fixation efficace et sécurisée des pièces. Le taraud M12x150 est un outil de choix pour les professionnels nécessitant des assemblages précis et robustes dans leurs projets.