CHEVILLE POUR BITUME, ASPHALTE ET GOUDRON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 cheville pour bitume pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : 16 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 155 mm.
Les chevilles pour bitumes, asphalte et goudron sont des éléments de fixation conçus pour être utilisés sur des surfaces enrobées de matériaux bitumineux. Ces chevilles sont fabriquées en acier et sont dotées d'une tête fraisée. Elles sont munies d'un filetage spécial qui leur permet de s'ancrer solidement dans le bitume, sans le fissurer ni le déformer. Les chevilles pour bitumes, asphalte et goudron sont idéales pour fixer des panneaux de signalisation, des barrières, des bornes, des supports de vélos, des ralentisseurs ou tout autre élément nécessitant une fixation durable et résistante aux intempéries. Vous pouvez choisir entre différents diamètres, longueurs et types de tête, selon le support et la charge à fixer. Vous pouvez également commander des accessoires tels que des réducteurs et des scellements chimiques pour assurer une finition parfaite de vos installations. Würth vous assure une livraison rapide et un service de qualité, pour vous accompagner dans tous vos projets de fixation sur bitume.