Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support VARIFIX® 36/36 Acier inoxydable A4
Support mural en acier inoxydable pour le montage de tuyauterie, d'ensembles et plus encore
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Maintien sécurisé grâce à la plaque d'appui stable
- Alignement simple grâce aux trous oblongs de la plaque d'appui, pivotés de 90°
- Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
- Unités avec plage de contrainte ≤ 26 N/mm²
- Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Support mural universel pour le montage de tuyauterie, d'ensembles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!