Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console VARIFIX® 36/36 Acier zingué
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 1
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 2
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 3
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 4
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 5
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 6
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Acier zingué - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console VARIFIX® 36/36 Acier zingué

Support mural zingué pour le montage de tuyauterie, d'ensembles et plus encore

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Maintien sécurisé grâce à la platine stable

  • Alignement simple grâce aux trous oblongs de la platine, pivotés de 90°

  • Bouchon d'extrémité de rail inclus dans le contenu de la livraison
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

  • Nos produits bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Test de protection anti-incendie : n° rapport de contrôle : 3612/5526