DOUILLE 13 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 douille 13 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Bruni,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 36 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Une douille de 13 mm est un outil de serrage conçu pour le montage et le démontage de fixations à tête hexagonale de 13 mm. Elle s’utilise avec une clé à cliquet, une barre de manœuvre ou une clé dynamométrique, selon le type d’entraînement compatible. Très utilisée en maintenance, assemblage mécanique, automobile et industrie, elle permet un travail précis, rapide et sécurisé. Disponible en différentes longueurs, profils et matières, elle peut être adaptée aux accès difficiles, aux couples élevés ou aux interventions intensives.