PEINTURE ANTIROUILLE POUR VOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Peinture antirouille pour voiture pour professionnels. Vous retrouverez des peintures, avec différentes couleurs, de différents contenus : 400 ml, 1000 ml, 300 ml,..., de différentes bases chimiques : Dispersion, Huile spéciale, Nitro-acrylate,... et poids.
Filter



Peintures antirouille pour voiture : protégez durablement votre carrosserie contre la corrosion

Les peintures antirouille pour voiture Würth sont des produits de qualité professionnelle qui protègent efficacement les carrosseries des véhicules contre la corrosion. Elles sont notamment formulées à base de résines synthétiques et de pigments anticorrosifs, qui forment une couche imperméable et résistante aux intempéries, aux chocs et aux rayures. Les peintures antirouille pour voiture Würth sont disponibles en plusieurs coloris et finitions, pour s'adapter aux besoins et aux préférences de chaque client. Elles sont faciles à appliquer au pistolet ou au pinceau, et sèchent rapidement. Avec les peintures antirouille pour voiture Würth, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre véhicule et lui donner un aspect neuf.


Les différents types de produits antirouille pour voiture

Sur cette sélection, vous pouvez trouver une liste des peintures antirouille pour voiture Würth disponibles à la vente. Voici quelques exemples de produits que vous pouvez choisir :

  • Convertisseur de rouille : Ce produit transforme la rouille en une couche protectrice noire qui empêche la progression de la corrosion. Il peut être utilisé sur tous les métaux ferreux et non ferreux, et peut être recouvert par une peinture de finition.
  • Convertisseur de rouille en aérosol : Ce produit a les mêmes propriétés que le convertisseur de rouille, mais il est présenté sous forme d'aérosol pour une application plus facile et rapide. Il peut être utilisé sur les surfaces difficiles d'accès ou les petites pièces.
  • Primaire antirouille Quattro : Ce produit est un apprêt à base de polyvinyle de butyral qui offre une excellente adhérence sur les surfaces métalliques. Il protège contre la corrosion et peut être recouvert par une peinture de finition de n'importe quelle couleur.
  • Protection anticorrosion en spray : Ce produit est une huile spéciale qui forme un film protecteur sur les surfaces métalliques. Il protège contre la corrosion pendant 6 mois et peut être éliminé facilement avec un solvant.
  • Spray protection anticorrosion carrosserie Metalyt : Ce produit est un spray à base de zinc qui offre une protection cathodique contre la corrosion. Il peut être utilisé comme apprêt ou comme finition sur les surfaces métalliques exposées à l'humidité ou aux agents corrosifs.
  • Protection anticorrosion, vernis Zinc 300 : Ce produit est un vernis à base de poudre de zinc métallique qui offre une protection cathodique contre la corrosion. Il peut être utilisé comme apprêt ou comme finition sur les surfaces métalliques exposées à l'humidité ou aux agents corrosifs.
  • Apprêt anti-corrosion mono composant : Ce produit est un apprêt à base de résine alkyde qui offre une bonne protection contre la corrosion. Il peut être recouvert par une peinture de finition de n'importe quelle couleur.
  • Protection antirouille : Ce produit est une peinture à base de résine alkylique qui offre une protection durable contre la corrosion. Il peut être utilisé comme apprêt ou comme finition sur les surfaces métalliques exposées à l'humidité ou aux agents corrosifs.
  • Apprêt anti-corrosion pour surfaces métalliques : Ce produit est un apprêt à base de résine époxyde qui offre une excellente protection contre la corrosion. Il peut être recouvert par une peinture de finition de n'importe quelle couleur.


Caractéristiques courantes des peintures antirouille et protections pour voiture Würth

  • Peintures et traitements antirouille conçus pour la protection durable des carrosseries, châssis et pièces métalliques de véhicules.
  • Technologies disponibles : convertisseur de rouille (liquide/aérosol), apprêt antirouille (Quattro, époxy, zinc), peinture antirouille de finition, huile de protection temporaire, vernis zinc.
  • Bases chimiques : résine alkyde, nitro-acrylate, époxy, polyvinyle de butyral, zinc métal, huile spéciale…
  • Formats variés : aérosol 300 à 500 ml, bidons 1 L et plus (pistolet ou pinceau), spray huile, protection anti-corrosion temporaire ou durable.
  • Mode d’action : formation d’un film imperméable et résistant sur métaux ferreux ou non ferreux, bloque la progression de la corrosion, protège des impacts et des rayures.
  • Convertisseur de rouille : transforme la rouille en couche noire protectrice stable, recouvrable par peinture, idéal pour réparation rapide ou traitement localisé.
  • Primaire antirouille : excellente adhérence, permet de recouvrir tout support métal et de recevoir une peinture carrosserie ou finition quelconque.
  • Spray/zinc 300 : protection cathodique renforcée, efficacité dans les milieux humides, peut servir d’apprêt ou de finition protectrice.
  • Applications : carrosserie auto, châssis, réparation, entretien d’engins TP, outillage, construction métallique, ferrures, conteneurs…
  • Conseil : bien préparer la surface (dépoussiérer, dégraisser, enlever les écailles), choisir la solution adaptée (convertisseur pour surfaces rouillées, primaire pour tôle neuve ou nue, zinc pour exposition marine).
 

Tableau comparatif des peintures antirouille et protections pour voiture Würth

Produit Base chimique Format Fonction / application Aspect / recouvrabilité Points forts
Peinture spray Quattro Nitro-acrylate Spray 400 ml Finition, carrosserie, châssis, agricole/chantier Séchage rapide, recouvrable Protection colorée durable, polyvalence
Convertisseur de rouille Dispersion ou résine époxy Liquide 1 L / spray 400 ml Traitement antirouille, répare la rouille Recouvrable Stoppe/protège, facile d’application
Primaire Quattro Polyvinyle de butyral Spray 400 ml Apprêt, antirouille avant peinture Recouvrable toutes peintures Accroche universelle, protection accrue
Protection zinc 300 Poudre de zinc métallique Spray 500 ml Apprêt ou finition, protection cathodique Gris, mat, recouvrable Haute résistance corrosion, aspect pro
Spray anticorrosion huile spéciale Huile Spray 300 ml Protection temporaire Transparent, facilement amovible Usage rapide, pièces/moteur, stockage

Questions fréquentes

Essentiels techniques

Qu’est-ce qu’une peinture antirouille Würth pour voiture et à quoi sert-elle exactement ?

Cette peinture antirouille est un revêtement professionnel destiné à prévenir ou traiter la corrosion sur les surfaces métalliques des véhicules (carrosserie, châssis, dessous de caisse, longerons, corps creux). Elle comprend des apprêts, convertisseurs de rouille, laques ou primaires conçus pour former une barrière contre l’humidité, le sel, les agents atmosphériques et mécaniques. Elle doit être recouvrable par des peintures de finition une fois le traitement anticorrosion effectué.

Quels types de formulations chimiques sont disponibles dans la gamme Würth antirouille pour voiture ?

Würth propose plusieurs bases chimiques dont les dispersions (convertisseur de rouille liquide), les résines époxy ou polyvinyle de butyral pour primer, les formulations nitro-acrylate pour spray, les poudres de zinc métallique pour protection cathodique, ainsi que des huiles spéciales pour protections temporaires. Chaque base offre des propriétés spécifiques : adhérence, durabilité, résistance aux conditions climatiques, compatibilité avec finitions.

Quels formats et quantités sont adaptés aux usages professionnels ?

Les produits sont disponibles en aérosols (≈ 300-500 ml), bidons ou pot de 1 litre, voire plus selon l’usage. Par exemple, sprays de protection anticorrosion, convertisseurs de rouille en aérosol 400 ml, ou bidon 1 L pour traitement plus étendu. Le choix du format dépend de la surface à traiter, des zones d’accès (corps creux vs surface extérieure) et du volume de travail dans l’atelier.

Préparation et application

Comment préparer le métal avant application pour assurer une protection optimale ?

Il faut éliminer toute rouille détachée (brossage, ponçage, sablage), dégraisser, dépoussiérer soigneusement et, si nécessaire, neutraliser la rouille. Les surfaces doivent être sèches; la température ambiante recommandée est souvent > 15-20 °C pour garantir un séchage correct. Pour les zones déjà peintes, retirer les peintures endommagées afin que l’antirouille adhère sur un support sain.

Quelle est la bonne méthode d’application selon les produits ?

Utiliser pinceau, rouleau, pistolet (air ou airless) ou aérosol selon le format. Appliquer des couches fines et uniformes. Intercaler les couches selon les recommandations techniques du produit. Pour les apprêts et produits « Quattro », respecter le temps de séchage entre couches, souvent 10-15 minutes pour les sprays.

Quels sont les temps de séchage typiques et délais avant recouvrement ?

Pour les sprays antirouille max 10-15 minutes pour séchage au toucher selon produit (par exemple spray Quattro gris-argent) avant recouvrement par peinture de finition. Pour un convertisseur de rouille liquide, prévoir en général plusieurs heures (souvent 3 heures) avant toute couche de finition.

Résistance et performance

Quelle résistance à la corrosion pour les primaires Stop Rouille Würth ?

Le primaire antirouille Stop Rouille est classé C3 selon la norme DIN EN ISO 12944, il résiste jusqu’à 500 heures en brouillard salin selon DIN EN ISO 9227.

Comment ces peintures supportent les températures élevées ou les contraintes mécaniques ?

Certains apprêts ou laques antirouille Würth acceptent des pointes de température jusqu’à +120 °C à court terme. Les formulations basées sur résine époxy ou poudre de zinc offrent une bonne résistance thermique. Leur adhérence mécanique est renforcée par une application correcte, couches fines et bonne préparation du support.

L’effet esthétique : quelles couleurs/finitions disponibles ?

La gamme comprend des apprêts et peintures antirouille dans des finitions variées : gris, gris-argent, rouge-brun, noir, transparent, parfois métallisé ou avec effet zinc. Les produits comme « Primaire Quattro » sont proposés en gris-argent et rouge-brun selon usage.

Compatibilité et finitions

Ces peintures antirouille peuvent-elles être recouvertes par n’importe quel type de finition ?

Oui, à condition de choisir un apprêt ou primaire recouvrable et compatible: résines synthétiques, peintures bicomposantes ou acryliques, finitions carrosserie standard. Il est important que le primaire choisi mentionne la recouvrabilité universelle ou “toutes peintures”.

Peut-on appliquer sur acier galvanisé ou aluminium ?

Certains produits de la gamme sont formulés pour adhérer sur acier galvanisé ou aluminium poncé. Le primaire Quattro universel offre cette compatibilité. Pour surfaces galvanisées, ponçage léger est recommandé afin d’assurer une bonne adhérence de la peinture antirouille.

Entretien et durée de vie

Quel entretien après application pour maintenir la protection anticorrosion ?

Inspecter régulièrement les zones exposées (bas de caisse, joints, dessous) pour détecter fissures ou éraflures. Nettoyer le sel et débris, éventuellement réappliquer couche de retouche. Pour corps creux ou zones internes, utiliser des cires de protection selon la gamme Würth antirouille.

Quelle durabilité quand exposée à un environnement salin ou industriel ?

Avec les produits répondant aux normes adéquates (ex. DIN EN ISO 9227), la protection peut durer des centaines d’heures sans corrosion visible. Cependant, les sollicitations mécaniques ou les chocs peuvent compromettre la couche protectrice : il est donc essentiel de traiter rapidement les dommages et refaire applications ponctuelles.