VIS BAC ACIER SUR BOIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis bac acier sur bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, 1.4301, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle / [design-enum]}..
Les vis pour bac acier sur bois sont des fixations spécialement conçues pour assembler des plaques de couverture ou de bardage en acier sur une structure bois. Elles assurent une liaison fiable entre le profil métallique et son support, tout en contribuant à l’étanchéité et à la tenue mécanique de l’ouvrage. Ce type de vis est recherché pour sa capacité de perçage et d’ancrage dans le bois, sa résistance à l’arrachement et sa durabilité en environnement extérieur. Les modèles les plus adaptés intègrent généralement une tête hexagonale pour un serrage maîtrisé, une rondelle d’étanchéité avec joint EPDM et un traitement anticorrosion pour résister aux intempéries. Ces fixations sont utilisées sur les toitures et bardages de bâtiments industriels, agricoles, logistiques ou tertiaires, ainsi que sur les extensions et abris professionnels. Le choix du diamètre, de la longueur et du revêtement est déterminant pour répondre aux contraintes de pose, de charge et d’exposition.