DISQUE À TRONÇONNER 75 ET 76 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 disque à tronçonner 76 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de, de vitesse de rotation maximum de : 13300 tr/min, 6600 tr/min, 12000 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier inoxydable.
Filter


Les disques à tronçonner 75 et 76 mm pour meuleuses sont des outils indispensables pour les professionnels qui travaillent le métal, le bois, le plastique ou la pierre. Ces disques sont conçus pour offrir une coupe rapide, précise et sans échauffement, tout en garantissant une longue durée de vie. Les disques à tronçonner 75 et 76 mm pour meuleuses sont disponibles en plusieurs modèles, selon le matériau à couper et le type de meuleuse utilisée. Würth vous propose des disques à tronçonner de qualité supérieure, fabriqués avec des matériaux résistants et performants, qui répondent aux normes de sécurité les plus strictes. Que vous ayez besoin de disques à tronçonner pour l'acier, l'inox, l'aluminium, le béton ou le carrelage, vous trouverez chez Würth le disque adapté à votre besoin et à votre meuleuse.