CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE SUR PARPAING
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Cheville pour charge lourde sur parpaing pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières, de diamètres variables : 14 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 130 mm.
La cheville pour parpaing pour charge lourde est conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux poreux tels que les parpaings. Ce type de cheville est idéal pour les applications nécessitant une grande capacité de charge, comme la fixation de cadres, de supports muraux ou d'éléments de structure dans la construction et la rénovation de bâtiments. La cheville pour parpaing pour charge lourde se distingue par sa robustesse et sa capacité à se dilater uniformément dans le matériau, assurant ainsi une répartition optimale de la charge et une tenue sécurisée. Elle est également adaptée à une utilisation dans des environnements intérieurs et extérieurs, ce qui en fait un choix polyvalent pour divers projets de construction professionnels.