ASPIRATEUR POUR GRAVATS DE CHANTIER
Goulottes GTL : regroupez les réseaux électriques et de communication du logement
Les goulottes GTL, pour gaine technique logement, sont des conduits verticaux qui regroupent les arrivées des réseaux courants forts et faibles d'une installation. Placées à côté du tableau électrique, elles protègent les câbles, organisent leur cheminement et facilitent les évolutions futures. La gamme Würth propose une goulotte GTL en PVC blanc de 2 600 mm de hauteur et une version compacte de 1 300 mm pour tableau de 13 modules, toutes deux de 255 mm de largeur. Les électriciens, les installateurs de réseaux et les artisans du second œuvre les emploient dans les logements neufs comme en rénovation.
La petite anecdote sur ce type de produits
La gaine technique logement est apparue pour rationaliser des installations électriques devenues complexes. Avec la multiplication des prises, des réseaux de télévision, de téléphone et de données, les tableaux se sont retrouvés envahis de câbles difficiles à identifier. La norme NF C 15-100 a généralisé le principe de la GTL dans les logements neufs : un espace dédié regroupe le tableau électrique, le tableau de communication et les arrivées de câbles. La goulotte verticale en PVC permet de canaliser tous les conducteurs depuis le plafond jusqu'au tableau, évitant les croisements et les risques d'erreur. Résultat : une installation plus lisible, plus sûre et plus simple à faire évoluer.
Les points forts de ce type de produits
- Un regroupement ordonné des réseaux courants forts et faibles dans un seul volume.
- Une protection mécanique des câbles contre les chocs et les poussières.
- Un PVC blanc isolant, facile à nettoyer et à personnaliser.
- Deux hauteurs pour s'adapter aux configurations : 2 600 mm et 1 300 mm.
- Une version compacte dimensionnée pour les tableaux de 13 modules.
- Un cheminement de câbles organisé qui facilite les interventions et les modifications.
- Un produit facile à poser, qui fait gagner du temps sur chantier.
- Un volume suffisant pour accueillir plusieurs câbles sans les comprimer.
- Vérifiez que les accessoires et les goulottes utilisées appartiennent au système prévu pour la configuration du logement.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : PVC (polychlorure de vinyle).
- Couleur : blanc.
- Hauteur : 2 600 mm ou 1 300 mm.
- Largeur : 255 mm.
- Longueur de conduit : 2 600 mm ou 1 300 mm selon la version.
- Version standard : pour tableau et arrivées de câbles pleine hauteur.
- Version compacte : pour tableau de 13 modules.
- Fonction : protection et regroupement des réseaux courants forts et faibles.
- Finition : surface lisse, qui se nettoie facilement et s'intègre dans tous les intérieurs.
- Compatibilité : conçue pour accueillir les tableaux électriques et de communication courants.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Installation électrique de logements neufs, en maison individuelle et en immeuble collectif.
- Rénovation de tableaux électriques et mise aux normes d'installations existantes.
- Aménagement de gaines techniques dans les garages, buanderies et locaux techniques.
- Réseaux de communication : arrivée fibre, téléphone, télévision.
- Locaux professionnels et petits commerces nécessitant un regroupement de câbles.
- Chantiers de second œuvre électrique où l'esthétique du tableau compte.
- Chantiers de construction neuve où la norme impose une GTL aux dimensions réglementaires.
- Remplacement de goulottes anciennes lors de la rénovation d'un tableau électrique.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la hauteur de goulotte en fonction de la hauteur sous plafond et de l'emplacement du tableau.
- Séparez les courants forts et faibles pour limiter les perturbations entre réseaux.
- Fixez solidement la goulotte au mur avec des chevilles adaptées au support.
- Respectez les règles de la norme NF C 15-100 pour l'implantation de la GTL.
- Prévoyez des câbles de longueur suffisante pour faciliter les interventions futures.
- Repérez chaque câble avec des étiquettes avant de refermer la goulotte.
- Laissez de la place dans la goulotte pour de futurs ajouts de câbles.
- Après la pose, refermez le capot de la goulotte et vérifiez que le passage des câbles est bien dégagé.
- Identifiez les circuits sur le tableau pour faciliter la maintenance et les contrôles.
- Conservez les notices et les plans de la GTL dans le tableau pour les futurs intervenants.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Hauteur | Largeur | Matière | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Goulotte GTL | 2 600 mm | 255 mm | PVC blanc | Regroupe les arrivées des réseaux courants forts et faibles |
| Goulotte GTL compact pour tableau 13 modules | 1 300 mm | 255 mm | PVC blanc | Installation compacte pour tableau de 13 modules |