ÉCROU HEXAGONAL ISO 10512
ISO 10512 – Écrous hexagonaux autofreinés à pas fin
La norme ISO 10512 concerne les écrous hexagonaux autofreinés par insert non métallique et dotés d’un filetage métrique à pas fin. L’insert contribue à créer une résistance au dévissage lorsque l’écrou est monté sur une vis ou un goujon compatible. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles et de performance pour cette famille de fixations ; la désignation précise du produit doit être vérifiée avant usage.
Compatibilité : associez l’écrou à un filetage de même diamètre et de même pas fin. Contrôlez la classe de résistance, le matériau, le revêtement et la plage de température indiqués par le fabricant, car l’insert peut limiter les conditions d’emploi. Un écrou autofreiné ne doit pas être réutilisé sans vérifier les prescriptions applicables et sa capacité à conserver son effet de freinage.
Montage : engagez l’écrou à la main au départ, puis serrez selon le couple et la procédure de l’assemblage. L’effet de freinage ne dispense pas de concevoir correctement la liaison ni de tenir compte des vibrations et des charges. Vérifiez que la partie filetée dépasse suffisamment et que l’insert n’est ni endommagé ni contaminé.