COFFRET DE FORETS / MÈCHES
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 Coffret et boite de forets pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 19 PCS, 25 PCS, 5 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter
Coffret de forets : percez avec précision et efficacité dans divers matériaux
Un coffret de forets est un ensemble organisé d'outils de coupe cylindriques, conçus pour percer des matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique. Il comprend généralement une variété de tailles et de types de forets, adaptés à différentes applications industrielles et professionnelles. Les forets sont souvent fabriqués à partir de matériaux résistants tels que l'acier rapide ou le carbure, garantissant durabilité et performance. Le coffret offre une solution pratique pour le stockage et le transport, permettant aux professionnels d'accéder facilement aux outils nécessaires pour leurs projets.Points forts des coffrets de forets Würth
Les coffrets de forets Würth se distinguent par leur haute qualité et leur durabilité. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ils garantissent une précision et une efficacité accrues lors du perçage. Leurs matériaux robustes assurent une longue durée de vie et une résistance optimale à l'usure, même dans des conditions de travail intensives.Caractéristiques importantes des coffrets de forets Würth
Les forets Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 1 mm à 20 mm, pour s'adapter à divers besoins de perçage. Ils sont souvent fabriqués en acier rapide (HSS) ou en carbure de tungstène, offrant ainsi une résistance supérieure à la chaleur et à l'abrasion. Les forets peuvent être revêtus de nitrure de titane pour réduire la friction et prolonger leur durée de vie. Les coffrets sont conçus pour être compacts et faciles à transporter, et respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur.Domaines d'applications courants des coffrets de forets Würth
Les coffrets de forets Würth sont couramment utilisés dans des secteurs tels que la construction, la métallurgie, et l'industrie automobile. Ils sont idéaux pour percer des matériaux variés comme le métal, le bois, le plastique, et certains composites. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels nécessitant des solutions de perçage fiables et performantes.Conseils d'utilisation des coffrets de forets Würth
Pour optimiser l'utilisation des forets Würth, il est conseillé de sélectionner le foret approprié en fonction du matériau à percer et de s'assurer que la vitesse de rotation est adaptée pour éviter la surchauffe. Il est également important de maintenir les forets propres et bien affûtés pour garantir une performance optimale. Enfin, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant pour assurer la sécurité et l'efficacité du perçage.Recommandations
Foret pour carrelage
Coffret de chantier
Foret HSS
Foret étagé
Foret à béton pour marteau-perforateur SDS
Vis à tôle ISO 14586
Vis M10 pas 300
Foret et mèche à bois de diamètre 8 mm
Vis M3x40
Collier de fixation pour tuyau
Disque abrasif grain 2000
Roulette avec frein
Goujon d'ancrage 150 mm
Foret et mèche métal de diamètre 17 mm