VIS À BOIS 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 vis à bois 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois /Filetage simple, Filetage à gros pas}.
Filter

Les vis à bois de 200 mm sont des éléments de fixation essentiels pour la réalisation de structures en bois robustes et durables. Grâce à leur longueur importante, ces vis assurent une solidité et une stabilité accrues aux assemblages, se prêtant parfaitement à des applications telles que la construction de charpentes, de terrasses extérieures et de mobilier de jardin. Leur conception optimisée permet une pénétration aisée et une répartition uniforme des contraintes dans le bois, réduisant ainsi le risque de fissuration. Les vis à bois de 200 mm sont également adaptées à des projets nécessitant une grande résistance mécanique, offrant une solution fiable pour des constructions en bois exposées aux intempéries ou soumises à des charges lourdes.