TOURNEVIS PZ2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 tournevis PZ2 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PZ + fente, Douille six pans, PH,..., de différentes tailles : 2, 1, 3,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 150 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Bruni, Chromé mat, Chromé.
Filter
Le tournevis PZ2 est un outil dans la boîte à outils de tout bricoleur ou professionnel. Conçu spécifiquement pour s'adapter aux vis Pozidriv, ce tournevis offre une prise en main confortable et une transmission de force optimale, réduisant ainsi le risque de dérapage et d'endommagement de la tête de vis. Sa pointe PZ2 est idéale pour les vis couramment utilisées dans de nombreuses applications, telles que l'assemblage de meubles, l'installation de matériel informatique et électrique, et les travaux de construction légers. La durabilité et la polyvalence du tournevis PZ2 en font un choix privilégié parmi les outils manuels, assurant à la fois précision et fiabilité pour une large gamme de tâches de vissage.