TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 transformateur de rouille pour professionnels.
Filter



Transformateurs de rouille : stabilisez la corrosion et préparez l'acier avant peinture ou vernis

Les transformateurs de rouille, aussi appelés convertisseurs de rouille, sont des produits de traitement qui réagissent avec la rouille déjà formée sur l'acier pour la transformer en une couche stable et protectrice. Ils évitent un décapage complet et préparent la surface à recevoir une peinture ou un vernis. Dans la gamme Würth, ils existent en bombe aérosol de 400 ml, incolore, et en pot de 1 L peignable, de teinte blanc crème. Carrossiers, métalliers, mécaniciens et équipes de maintenance les utilisent pour traiter des pièces oxydées sur véhicules, structures et équipements.


La petite anecdote sur ce type de produits

La rouille est le résultat d'une réaction entre le fer, l'oxygène et l'humidité. Contrairement à l'oxyde qui se forme sur l'aluminium, elle est poreuse et friable : elle laisse passer l'humidité vers le métal sain et continue donc de progresser en profondeur. C'est pour cette raison que l'on a cherché très tôt à l'arrêter plutôt qu'à la masquer. Les convertisseurs de rouille reposent sur des formulations qui réagissent chimiquement avec les oxydes de fer pour former un film plus compact et plus inerte, souvent à base d'acides tels que l'acide tannique ou l'acide phosphorique selon les produits. Le traitement est utilisé depuis longtemps en carrosserie et en restauration de véhicules anciens, où il permet de conserver la tôle d'origine. Il est surtout efficace sur la rouille adhérente, après élimination des écailles non fixées.


Les points forts de ce type de produits

  • Traitement direct de la rouille existante, sans exiger un décapage complet de la pièce, ce qui réduit le temps de préparation
  • Deux formats complémentaires : la bombe aérosol de 400 ml pour les zones difficiles d'accès et le pot de 1 L à appliquer au pinceau
  • Film protecteur qui stabilise la corrosion et prépare la surface avant l'application d'une peinture ou d'un vernis
  • Durée de stockage longue : 24 mois pour la version aérosol et jusqu'à 60 mois pour la version en pot
  • Bonne résistance à la chaleur, jusqu'à 100 °C pour l'aérosol et 120 °C pour le produit peignable
  • Mise en peinture rapide, possible après 2 à 3 heures selon la version choisie
  • Solution pratique pour la maintenance, qui prolonge la durée de vie des pièces métalliques plutôt que de les remplacer

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Conditionnements : bombe aérosol de 400 ml ou contenant de 1 000 ml (1 L)
  • Couleur : incolore pour la version aérosol, blanc crème pour la version peignable
  • Mode d'application : pulvérisation pour l'aérosol, application au pinceau pour le produit peignable
  • Résistance thermique maximale : 100 °C (aérosol) et 120 °C (produit peignable)
  • Délai avant vernissage ou mise en peinture : 2 heures pour l'aérosol, 3 heures pour le produit peignable
  • Durée de stockage après production : 24 mois (aérosol) et 60 mois (produit peignable)
  • Famille : produits de protection anticorrosion pour acier et pièces ferreuses
  • Support concerné : surfaces métalliques oxydées, propres, sèches et débarrassées des parties non adhérentes

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Carrosserie et mécanique automobile : traitement des bas de caisse, des longerons et des pièces de châssis atteintes par la rouille
  • Métallerie et serrurerie : remise en état de portails, de garde-corps et de structures en acier avant repeinture
  • Maintenance industrielle : protection des supports, des châssis de machines et des équipements exposés à l'humidité
  • Bâtiment et rénovation : traitement des éléments métalliques apparents comme les armatures, les poutrelles et les menuiseries métalliques
  • Agriculture et chantiers : remise en état de matériels et d'outillages soumis aux intempéries et aux projections de boue
  • Préparation de pièces avant application d'un primaire, d'une peinture ou d'un vernis de finition
  • Réparations rapides et points de retouche sur des équipements qui doivent rester en service

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Brosser la surface pour éliminer les écailles, les parties non adhérentes, la poussière et les graisses avant d'appliquer le produit
  • Appliquer le produit sur un support sec, en couche régulière, en respectant les températures d'application indiquées sur l'emballage
  • Agiter l'aérosol avant emploi et pulvériser à distance constante pour éviter les coulures
  • Prévoir le temps de séchage indiqué, de 2 à 3 heures avant vernissage, avant d'appliquer la peinture ou le vernis de finition
  • Porter des gants et des lunettes de protection, et travailler dans un endroit bien ventilé, surtout avec la version aérosol
  • Traiter les zones fortement corrodées en plusieurs passes si nécessaire, puis protéger la pièce avec une peinture adaptée
  • Conserver les contenants fermés, à l'abri de la chaleur et du gel, dans la durée de stockage indiquée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitConditionnementCouleurApplicationRésistance thermique max.Délai avant vernissageStockage
Convertisseur de rouille en bombe aérosol 400 ml Incolore Pulvérisation 100 °C 2 h 24 mois
Convertisseur de rouille 1 L peignable 1 000 ml Blanc crème Pinceau 120 °C 3 h 60 mois