RUBAN ADHÉSIF JAUNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 ruban adhésif jaune pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Acrylate, feuille PVC souple, Adhésif à base de résine de caoutchouc, Polychlorure de vinyle, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm,..., longueurs : 25 m, 33 m, 50 m,..., largeurs : 50 mm, 19 mm, 30 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Abrasion;Corrosion;Humidité, Abrasion;Humidité;Corrosion, Eau;Intempéries,....
Filter


Ruban adhésif jaune : sécurisez vos zones de travail avec une visibilité optimale

Le ruban adhésif jaune est un matériau de fixation composé d'un support flexible recouvert d'une couche adhésive sensible à la pression. Utilisé principalement dans les environnements industriels et professionnels, il sert à marquer, sécuriser ou identifier des zones spécifiques. Sa couleur vive assure une visibilité accrue, facilitant la détection et la prévention des risques. Polyvalent, il adhère à diverses surfaces, résiste à l'usure et aux conditions environnementales difficiles, garantissant une performance fiable pour les applications nécessitant une signalisation claire et durable.

Points forts des rubans adhésifs jaunes Würth

Les rubans adhésifs jaunes Würth se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur résistance aux conditions difficiles. Conçus pour une utilisation professionnelle, ils garantissent une fixation durable et fiable. Leur couleur jaune vif assure une visibilité optimale, facilitant ainsi leur repérage et leur manipulation sur le chantier.

Caractéristiques importantes des rubans adhésifs jaunes Würth

Ces rubans adhésifs sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 19 mm à 50 mm de largeur, pour répondre à divers besoins professionnels. Fabriqués à partir de matériaux robustes comme le polypropylène ou le PVC, ils offrent une résistance accrue aux déchirures et à l'abrasion. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur et sont disponibles en différentes épaisseurs pour s'adapter aux exigences spécifiques de chaque application.

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs jaunes Würth

Les rubans adhésifs jaunes Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la logistique. Ils sont idéaux pour le marquage au sol, la signalisation temporaire et la sécurisation des zones de travail. Leur résistance aux intempéries les rend également adaptés pour une utilisation en extérieur.

Conseils d'utilisation des rubans adhésifs jaunes Würth

Pour une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer et sécher la surface avant application. Appliquez le ruban avec une pression uniforme pour éviter les bulles d'air et garantir une fixation solide. Conservez les rubans dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour préserver leur qualité et prolonger leur durée de vie.