MASTIC COLLE BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 mastic colle blanc pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polymère MS, Polyuréthane mono-composant, Polymère modifié silane,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 300 ml, 310 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic colle blanc est un produit polyvalent, idéal pour une multitude d'applications, notamment dans les domaines de la construction, la rénovation.... Sa formule unique permet une adhésion forte et durable sur divers matériaux tels que le bois, le métal, le verre et même certains plastiques. Grâce à sa couleur blanche, ce mastic colle se fond facilement dans la plupart des décors, offrant une finition propre et esthétique sans nécessiter de peinture supplémentaire. De plus, sa résistance à l'eau et aux variations de température le rend particulièrement adapté pour les utilisations en intérieur comme en extérieur. Le mastic colle blanc est un choix excellent pour des projets de collage et de scellement exigeant à la fois force, flexibilité et discrétion.