DISQUE ABRASIF GRAIN 60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 disque abrasif grain 60 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 150 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 60, 80, 36,... et de différentes formes.
Filter


Le disque abrasif grain 60 est un outil polyvalent conçu pour répondre aux besoins de finition et de préparation de surfaces dans divers domaines d'applications. Grâce à son grain moyen, il est particulièrement efficace pour éliminer les imperfections, rouilles, ou peintures anciennes sur des matériaux tels que le bois, le métal, ou le plastique. Le disque abrasif grain 60 se distingue par sa capacité à produire une surface lisse et uniforme, prête à être peinte ou traitée, sans pour autant endommager le matériau de base. Sa durabilité et sa performance le rendent indispensable dans les secteurs de la rénovation, de la construction, et de l'automobile, où la qualité de la finition est primordiale. L le disque abrasif grain 60 est un choix de prédilection pour les professionnels cherchant efficacité et finition de haute qualité dans leurs travaux de surface.