VIS 4X12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 221 vis 4x12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique, Filetage de vis à bois,....
Filter

Les vis 4x12, avec leurs dimensions spécifiques de 4 mm de diamètre et 12 mm de longueur, sont des éléments de fixation polyvalents et robustes utilisés dans divers domaines. Leur taille modeste permet une application précise dans les espaces restreints tout en assurant une fixation solide et durable. Ces vis trouvent leur utilité dans des secteurs variés tels que l'électronique, où elles servent à assembler des composants de petite taille, ou encore dans la menuiserie et la métallurgie pour l'assemblage de meubles et d'objets métalliques de petite à moyenne taille. Leur conception optimisée permet une insertion facile et une excellente tenue dans différents matériaux, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreuses applications nécessitant une précision et une résistance élevées.