DOUILLE LONGUE 1/2 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Douille longue 1/2 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Poli Chromé, de différentes longueurs : 77 mm, 100 mm, 120 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Douille longue 1/2 pouce : vissez et dévissez avec précision dans les espaces restreints

Une douille longue 1/2 est un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons, généralement dans des applications industrielles ou mécaniques. Elle est conçue pour être utilisée avec une clé à cliquet ou une barre de force de taille 1/2 pouce, offrant un couple élevé et un accès facilité aux fixations situées dans des espaces restreints ou profonds. Sa longueur supplémentaire permet d'atteindre des écrous encastrés ou difficiles d'accès, tout en assurant une prise solide et sécurisée sur la fixation.

Les points forts des douilles longues 1/2

Les douilles longues 1/2 de Würth sont conçues pour offrir une performance et une durabilité exceptionnelles aux professionnels. Leur principale force réside dans leur capacité à atteindre les écrous et boulons situés dans des endroits difficiles d'accès, grâce à leur longueur accrue. Ces outils garantissent une transmission de couple optimale, réduisant ainsi le risque d'usure prématurée. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance élevée à la corrosion et à l'abrasion, ce qui prolonge leur durée de vie.

Les caractéristiques importantes des douilles longues 1/2

Les douilles longues 1/2 pouce de Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement fabriquées en acier chromé vanadium, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Les dimensions disponibles varient souvent de 10 mm à 32 mm, offrant ainsi une large gamme pour s'adapter à différentes tailles de boulons et écrous. La finition chromée assure non seulement une protection contre la rouille, mais aussi un aspect professionnel. Certaines douilles sont également conformes aux normes DIN, garantissant ainsi leur compatibilité et leur sécurité d'utilisation.

Les domaines d'applications courants des douilles longues 1/2

Les douilles longues 1/2 sont couramment utilisées dans divers secteurs professionnels. Elles sont indispensables dans l'industrie automobile pour le montage et le démontage de pièces moteur ou de châssis. Elles trouvent également leur place dans le secteur industriel pour l'assemblage de machines et d'équipements. Les professionnels du bâtiment et de la construction les utilisent pour les travaux nécessitant des interventions sur des fixations difficiles d'accès.

Les conseils d'utilisation des douilles longues 1/2

Pour optimiser l'utilisation des douilles longues 1/2, il est conseillé de toujours vérifier la compatibilité de la taille de la douille avec l'écrou ou le boulon à manipuler. Utilisez une clé à cliquet appropriée pour assurer un couple de serrage adéquat. Après chaque utilisation, nettoyez les douilles pour enlever toute trace de graisse ou de saleté, et rangez-les dans un endroit sec pour éviter la corrosion. Enfin, inspectez régulièrement les douilles pour détecter toute usure ou dommage, et remplacez-les si nécessaire pour garantir une sécurité et une efficacité maximales.