PISTOLET À RIVET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 pistolet à rivet pour professionnels.
Filter



Pistolets à rivets : posez vos rivets aveugles et de structure rapidement, sur batterie, air comprimé ou en manuel

Les pistolets à rivets, aussi appelés riveteuses ou pinces à rivets, sont des outils qui sertissent un rivet pour assembler durablement deux pièces, le plus souvent des tôles ou des profilés, quand un accès est possible d'un seul côté. L'outil tire le mandrin du rivet jusqu'à sa rupture, ce qui forme la tête de fermeture. La gamme Würth couvre les riveteuses à batterie 18 V, les riveteuses pneumatiques oléopneumatiques, les pinces à rivets manuelles et les pinces à levier, pour des rivets de 2,4 à 12 mm de diamètre. Métalliers, carrossiers, électriciens, façonniers et poseurs de bardage les utilisent chaque jour.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le rivetage est l'une des plus anciennes techniques d'assemblage métallique : on l'a longtemps pratiqué à chaud sur les ponts, les chaudières et les coques de navires. Le rivet aveugle, développé au XXe siècle dans l'industrie aéronautique, a changé la donne : il se pose depuis une seule face de la pièce, ce qui est précieux quand l'arrière est inaccessible, par exemple dans un profil creux. La pince à rivets manuelle est alors devenue un outil de base des ateliers et des véhicules d'intervention. Aujourd'hui, la motorisation par batterie ou par air comprimé permet de poser de grandes séries sans effort, avec une force de traction constante, ce qui améliore la régularité des assemblages et réduit la fatigue de l'opérateur.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose depuis une seule face de la pièce, sans accès à l'arrière de l'assemblage
  • Large choix d'énergies : manuel, batterie 18 V M-CUBE, air comprimé oléopneumatique
  • Force de traction élevée (jusqu'à 28 kN) pour sertir régulièrement des rivets de structure et des rivets tubulaires
  • Modèles à batterie avec moteur sans charbons, éclairage LED et poignée ergonomique pour travailler sans fatigue
  • Pinces à levier avec buses à code couleur et course réglable pour un changement de diamètre rapide
  • Récupérateur de clous sur les modèles pneumatiques, qui garde l'espace de travail propre

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre de rivet : de 2,4 mm pour les pinces manuelles à 12 mm pour les rivets tubulaires et les inserts
  • Matériaux de rivets compatibles : aluminium, cuivre, acier, inox et plastique selon la pince
  • Force d'installation : 17 273 N, 19 600 N et jusqu'à 28 kN selon la machine
  • Tension de la riveteuse à batterie : 18 V Li-Ion, compatible avec les batteries M-CUBE, poids de 2 kg avec batterie
  • Pression de service des machines pneumatiques : de 6 à 7 bar, consommation de 10,9 à 11 L par cycle
  • Raccord pneumatique orientable à 360 ° avec embout à barbe de 3/8 pouce ou raccord 1/4 pouce
  • Pinces manuelles : poids de 590 g, longueur de 260 mm ; pinces à levier : de 490 à 530 mm de longueur, de 1,9 à 4,3 kg
  • Corps de machine en ABS pour les modèles pneumatiques, acier pour les pinces

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de tôles, de profilés et de bardages en métallerie, serrurerie et chaudronnerie
  • Fixation de panneaux et de carrosseries sur véhicules utilitaires et remorques
  • Pose de rivets de structure en construction métallique avec la riveteuse pneumatique DBZ 171
  • Sertissage d'inserts filetés M4 à M12 avec la riveteuse DEZ 45
  • Installation électrique : fixation de chemins de câbles, de coffrets et de goulottes

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la buse adaptée au diamètre du rivet pour obtenir un sertissage régulier
  • Percer le trou à un diamètre légèrement supérieur à celui du rivet, puis ébarber avant la pose
  • Choisir la longueur de rivet en fonction de l'épaisseur totale des pièces à assembler
  • Nettoyer régulièrement les mâchoires, par exemple tous les 3 000 rivets posés sur la machine DBZ 171
  • Utiliser de l'air comprimé sec et réglé sur la pression de service indiquée pour les modèles pneumatiques
  • Vérifier que le mandrin est bien évacué après chaque pose, pour garder l'outil propre

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pistolet à rivetsÉnergieDiamètre de rivetForce de posePoids / dimensionDomaine d'application
Riveteuse à batterie ANG 18 compact Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE 2,4 à 4,8 mm 19 600 N 2 kg avec batterie Rivets aveugles tous matériaux, mobilité
Riveteuse pneumatique DBZ 171 Air comprimé, 6 bar 4,8 à 7,8 mm 17 273 N 322 x 145 x 338 mm Rivets de structure
Riveteuse pneumatique DEZ 45 Air comprimé, 6 à 7 bar 4 à 12 mm 28 kN 296 x 312 mm Inserts et rivets tubulaires M4 à M12
Pince à rivets aveugles manuelle Manuelle 2,4 à 5 mm Selon référence 590 g, 260 mm Rivets alu, cuivre, acier et inox en dépannage
Pince à rivets à levier Manuelle, levier 3 à 6,4 mm Selon référence 1,9 à 4,3 kg, 490 à 530 mm Séries de rivets et diamètres plus importants
Pince à rivets en plastique Manuelle 2,4 à 4 mm Selon référence Selon référence Rivets plastiques, deux mandrins fournis