SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 130 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Scie cloche diamètre 130 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 16 mm, 22 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.

Filter


Scie cloche 130 mm : découpez des ouvertures nettes et précises pour vos passages techniques

Scie cloche 130 mm : outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires de 130 mm de diamètre dans différents matériaux (bois, plaques de plâtre, plastiques, métaux selon la denture). Montée sur un arbre avec foret centreur, elle s’utilise avec une perceuse pour créer des passages précis (gainage, ventilation, réseaux, boîtiers techniques) avec un enlèvement de matière limité.