MASTIC POUR VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 mastic pour verre pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Caoutchouc synthétique, Eau, tensio-actif,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic pour verre : collez efficacement et durablement vos surfaces vitrées

Le mastic pour verre est un matériau d'étanchéité utilisé pour fixer et sceller les vitres dans leurs cadres. Il assure une adhésion durable entre le verre et le cadre, tout en offrant une protection contre les infiltrations d'eau, l'air et la poussière. Ce produit est formulé pour résister aux variations de température et aux rayons UV, garantissant ainsi une performance optimale dans des environnements variés. Il est couramment utilisé dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour assurer la sécurité et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Les points forts des mastics pour verre

Les mastics pour verre Würth sont conçus pour offrir une adhérence exceptionnelle et une résistance optimale aux intempéries. Leur formulation spécifique garantit une étanchéité durable, essentielle pour les applications professionnelles exigeantes. Ils se distinguent par leur flexibilité, permettant de compenser les mouvements et les vibrations sans compromettre l'intégrité de l'installation. Ces mastics sont également appréciés pour leur facilité d'application, réduisant ainsi le temps de travail nécessaire.

Les caractéristiques importantes des mastics pour verre

Les mastics pour verre Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de projets, avec des cartouches de 310 ml étant couramment utilisées. Ils sont formulés à partir de matériaux tels que le silicone ou le polyuréthane, offrant une excellente résistance aux UV et aux variations de température. Disponibles en plusieurs couleurs, dont le transparent, blanc et noir, ils s'intègrent facilement à tout environnement. Ces produits répondent aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.

Les domaines d'applications courants des mastics pour verre

Les mastics pour verre Würth sont utilisés dans de nombreux secteurs professionnels, notamment dans le bâtiment et la construction, pour le calfeutrage des fenêtres et des vitrages. Ils sont également essentiels dans l'industrie automobile pour l'étanchéité des pare-brises et autres surfaces vitrées. Les professionnels du secteur maritime les utilisent pour garantir l'étanchéité des hublots et autres ouvertures en verre sur les navires.

Les conseils d'utilisation des mastics pour verre

Pour une application optimale, il est recommandé de s'assurer que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Utiliser un pistolet à mastic pour une application précise et uniforme. Après application, lisser le joint avec un outil approprié pour assurer une bonne adhésion et un fini esthétique. Respecter le temps de séchage indiqué pour garantir l'efficacité du produit. Stocker les cartouches dans un endroit frais et sec pour préserver leurs propriétés.