LISSEUR POUR JOINT DE MASTIC SILICONE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de lisseurs pour joint de mastic silicone, acrylique et plus pour professionnels.
Lisseurs de joint silicone : réalisez des finitions propres et régulières sur sanitaires et carrelage
Les lisseurs de joint silicone sont des outils et des produits qui servent à finir un joint de mastic silicone, acrylique ou polyuréthane. Ils donnent au cordon un profil régulier, éliminent le surplus et améliorent l'adhérence du mastic sur ses bords. La gamme comprend des lisseurs et spatules en plastique, des sprays de lissage qui facilitent l'étalement et accélèrent la réticulation, des grattoirs pour préparer et nettoyer le support, ainsi que des mastics silicone à lissage facilité. Les plombiers, carreleurs, menuisiers, façadiers et peintres les utilisent pour réaliser des joints de finition autour des éviers, des douches, des baignoires, des menuiseries et des parois.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les silicones, polymères construits sur une chaîne de silicium et d'oxygène, sont apparus industriellement dans les années 1940. Leur point fort est une grande élasticité, une bonne tenue aux variations de température et une résistance à l'eau, qui en font le mastic de référence pour les pièces humides. Mais un joint silicone ne pardonne pas : le mastic commence à former une peau après quelques minutes, et il devient ensuite impossible de le retoucher sans abîmer le cordon. Le lissage doit donc se faire rapidement, d'un geste continu. C'est pourquoi les professionnels utilisent des lisseurs de profil adapté et des produits de lissage qui diminuent l'adhérence du mastic sur l'outil. Les mastics à base aqueuse, plus faciles à lisser, ont encore simplifié la finition des joints de sanitaires et de carrelage.
Les points forts de ce type de produits
- Joint régulier, net et esthétique grâce à un profil de lissage adapté à la largeur du cordon
- Gain de temps et de propreté : le mastic n'adhère pas à l'outil et l'excès est facile à retirer
- Spray de lissage compatible avec le silicone, le polyuréthane et l'acrylique, pour une réticulation plus uniforme
- Mastics Easy Liss qui ne filent pas et se lissent avec exceptionnellement peu d'effort
- Outils complémentaires pour préparer le support, racler les anciens joints et nettoyer les rouleaux
- Réduction des reprises et des retouches, donc moins de gaspillage de mastic sur les chantiers de sanitaires
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Lisseurs en plastique : dimensions de 80 x 10 mm pour les petites finitions et de 90 x 90 mm pour les spatules de lissage
- Contenu des sprays de lissage : 400 ml en flacon et 5 L en bidon
- Composition des sprays : tensio-actif anionique, sans silicone, densité de 1 g/cm³
- Température de mise en œuvre : de 0 à 40 °C pour les sprays de lissage, de 2 à 40 °C pour les mastics Easy Liss
- Mastics Easy Liss : cartouche de 310 ml, résistance thermique de -50 à 120 °C, densité de 1,35 g/cm³
- Temps de formation de peau : 12 minutes pour les mastics sanitaire et carrelage, 15 minutes pour les mastics bois et menuiserie
- Couleurs : blanc, gris clair et gris foncé pour le sanitaire, blanc gris RAL 9002 pour la menuiserie
- Grattoir inox AISI 420 : longueur de 235 mm, lame de 100 x 75 mm, poignée bimatière
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Sanitaires : joints autour des éviers, lavabos, douches et baignoires
- Carrelage : étanchéité des angles et des raccords entre carreaux et appareils
- Menuiserie : joints de finition autour des fenêtres, portes et plinthes
- Façade et bardage : étanchéité des joints de dilatation et des raccords
- Rénovation : dépose des anciens joints à l'aide d'un grattoir, avant reprise du mastic
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser le support, sans trace d'ancien mastic, avant d'appliquer le nouveau joint
- Appliquer un ruban de masquage de chaque côté du joint pour une ligne parfaitement droite
- Lisser dans le temps de formation de peau, d'un geste régulier et sans repasser plusieurs fois
- Vaporiser le lissage en fine couche, sans excès, pour éviter les traces sur le support
- Retirer le ruban de masquage avant la formation de la peau pour ne pas déchirer le cordon
- Nettoyer l'outil à chaque cartouche pour éviter que le mastic durci ne raye le joint suivant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de lisseur / produit | Format | Matière ou composition | Utilisation | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Lisseur de joint plastique | 80 x 10 mm | Plastique blanc | Lissage manuel de petits cordons | Finitions de mastic |
| Spatule de lissage | 90 x 90 mm | Plastique rouge | Joints silicone et acrylique, non adhérente | Sanitaires, menuiseries |
| Spray de lissage | 400 ml ou 5 L | Tensio-actif anionique, sans silicone | Silicone, PU et acrylique | Tous joints de mastic |
| Mastic silicone Easy Liss sanitaire | 310 ml | Silicone à base aqueuse, -50 à 120 °C | Formation de peau en 12 minutes | Sanitaire et carrelage |
| Mastic silicone Easy Liss bois | 310 ml | Silicone à base aqueuse, RAL 9002 | Formation de peau en 15 minutes | Bois et menuiserie |
| Grattoir multifonction inox | 235 mm (lame 100 x 75 mm) | Inox AISI 420 | Racle, lisse, extrait et nettoie | Préparation de supports |
| Lot de mastics Easy Liss avec pistolet | 51 pièces | 50 mastics silicone et un pistolet | Assortiment de jointoiement | Plomberie et carrelage |