CHEVILLE POUR MOELLON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 49 cheville pour moellon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 90 mm, 110 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme

Les chevilles pour moellon sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction poreux ou friables tels que les moellons. Leur conception robuste permet une répartition uniforme de la charge et réduit le risque de détérioration du support. Ces chevilles sont idéales pour des applications variées telles que la fixation de cadres de fenêtres, l'installation de portes ou la mise en place de systèmes de ventilation dans des bâtiments anciens ou récents. La cheville pour moellon assure une excellente tenue même dans les matériaux les moins résistants, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de la rénovation. La cheville pour moellon est essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité des installations dans les constructions en moellon.