BARRE FILETÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 barre filetée pour professionnels. Vous retrouverez des produits des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976, 103 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter


Barre filetée : garantissez des assemblages solides et précis dans vos projets de construction

Une barre filetée est un élément de fixation cylindrique doté de filets hélicoïdaux sur toute sa longueur. Elle est utilisée dans divers secteurs professionnels pour assembler des composants, offrir un support structurel ou créer des connexions ajustables. Grâce à sa conception, elle permet un ajustement précis et sécurisé, facilitant l'assemblage de structures complexes. Les barres filetées sont disponibles en différentes tailles et matériaux, ce qui les rend polyvalentes pour répondre aux exigences spécifiques des projets industriels, de construction, ou d'ingénierie.

Points forts des barres filetées Würth

Les barres filetées Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour répondre aux besoins des professionnels, elles offrent une résistance exceptionnelle, même dans des conditions de charge élevées. Leur polyvalence permet une utilisation dans une multitude d'applications industrielles et techniques. De plus, grâce à un contrôle qualité rigoureux, ces produits garantissent une performance durable et une sécurité optimale pour tous vos projets.

Caractéristiques importantes des barres filetées Würth

Les barres filetées Würth se déclinent en diverses dimensions, typiquement allant de M6 à M30, pour s'adapter à une variété d'applications. Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont souvent disponibles en finitions galvanisées pour résister à la corrosion, ou en acier inoxydable pour les environnements particulièrement exigeants. Les produits respectent les normes DIN et ISO, assurant une compatibilité et une interchangeabilité parfaites. En termes de longueur, elles sont généralement proposées en segments de 1 mètre, mais peuvent être coupées sur mesure selon les besoins spécifiques.

Domaines d'applications courants des barres filetées Würth

Les barres filetées Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique et de l'ingénierie. Elles servent à assembler des structures métalliques, à fixer des équipements lourds ou à renforcer des installations industrielles. Leur usage est également répandu dans les systèmes de suspension, les installations de plomberie et les travaux de rénovation, grâce à leur capacité à supporter des charges importantes et à leur adaptabilité à divers environnements.

Conseils d'utilisation des barres filetées Würth

Pour garantir une installation optimale, il est recommandé de choisir la barre filetée en fonction de la charge à supporter et de l'environnement d'utilisation. Assurez-vous que les filetages sont propres et exempts de débris avant l'assemblage pour éviter toute obstruction. Utilisez des écrous et des rondelles compatibles pour une fixation sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des barres filetées dans les installations permanentes pour anticiper tout signe d'usure ou de corrosion.