Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée à filetage trapézoïdal
Tige filetée à filetage trapézoïdal - 1
Tige filetée à filetage trapézoïdal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée à filetage trapézoïdal

Tige filetée conforme à la norme WN 976 avec filetage trapézoïdal conforme à la norme DIN 103

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Acier C15, nu
Tolérance de filetage 7e conformément à la norme DIN 103

Longueur : 1000 mm

IndicationStructure du nom
Exemple : TR 16x4
Filetage trapézoïdal avec diamètre nominal d=16 mm et pas P=4 mm