VIS M5X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 238 vis M5x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x20 est un élément de fixation universel, conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans une multitude d'applications. Grâce à sa dimension standardisée, avec un diamètre de 5mm et une longueur de 20mm, cette vis est idéale pour des projets nécessitant une précision et une solidité accrues. Elle est souvent utilisée dans la mécanique, l'assemblage de meubles, l'électronique, et la construction, témoignant de sa polyvalence. Sa conception en acier ou en matériaux inoxydables garantit une résistance à la corrosion et un maintien durable sous diverses conditions environnementales. Adaptée aussi bien pour les professionnels, la vis M5x20 est un choix privilégié pour assurer une fixation sûre et durable, que ce soit dans des projets domestiques ou industriels.