VIS INOX 6X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 vis inox 6x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox 6x100 est un élément de fixation de haute qualité, conçue principalement pour les applications nécessitant à la fois une résistance élevée et une durabilité exceptionnelle, surtout dans des environnements corrosifs ou humides. Grâce à sa composition en acier inoxydable, cette vis garantit une protection optimale contre la rouille, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans la construction marine, l'industrie alimentaire, et les projets de construction en extérieur où la résistance aux intempéries est cruciale. Avec sa longueur de 100 mm et son diamètre de 6 mm, elle offre une excellente prise dans divers matériaux, allant du bois au plastique en passant par certains métaux, offrant ainsi une polyvalence appréciable pour divers projets professionnels. Sa conception robuste assure une fixation sûre et durable, rendant cette vis un choix privilégié pour de nombreuses applications.