INSERT FILETÉ M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 insert fileté M8 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Petite tête fraisée, Tête bombée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... / M8, M6, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué,....
L'insert fileté M8 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution efficace pour renforcer les fixations dans divers matériaux. Ce produit est essentiel dans l'industrie manufacturière, la construction mécanique et l'aéronautique, où la fiabilité des assemblages est cruciale. L'insert fileté M8 permet une installation rapide et fiable, garantissant une connexion solide et durable. Sa capacité à être inséré dans des matériaux aussi variés que le métal, le plastique ou le bois en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant des fixations de haute qualité. Concrètement, l'insert fileté M8 est une solution incontournable pour des applications exigeant une grande résistance et précision.