CUTTER 18 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 cutter 18 mm pour professionnels.
Filter

Le cutter 18 mm, grâce à sa lame précise et robuste, est idéal pour une multitude de tâches, allant des projets à la découpe professionnelle de matériaux. Son design ergonomique assure une prise en main confortable, permettant une utilisation prolongée sans fatigue. Le cutter 18 mm se distingue également par sa facilité d'utilisation, avec un système de changement de lame sécurisé et rapide, adapté à divers environnements de travail. Que ce soit pour le découpage de carton, le détaillage de modèles ou même la réalisation de travaux artistiques, ce cutter offre précision et polyvalence. Sa durabilité en fait un outil fiable pour les professionnels , faisant du cutter 18 mm un choix incontournable pour ceux qui recherchent efficacité et qualité dans leurs outils de coupe.