SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche pour métal diamètre 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 102 mm, 105 mm, 114 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour métal diamètre 100 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires de grand format dans les métaux ferreux et non ferreux. Elle répond aux besoins des professionnels recherchant une coupe nette, régulière et rapide pour l’intégration de gaines, passages techniques, boîtiers, conduits ou équipements de fixation. Ce type de scie cloche se distingue par sa robustesse, la qualité de sa denture et sa capacité à travailler avec précision sur tôle, profilés, panneaux ou tubes selon la matière et l’épaisseur. Les critères attendus portent sur la résistance à l’usure, la stabilité de coupe, l’évacuation des copeaux et la compatibilité avec les porte-outils adaptés. Le diamètre 100 mm est particulièrement apprécié pour les travaux d’installation, de maintenance et de fabrication dans les secteurs de la métallerie, de l’électricité, du CVC, de la serrurerie, de l’industrie et de l’aménagement technique.