CÔNE DE SIGNALISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cône de signalisation pour professionnels.
Filter


Optimisez la sécurité sur vos chantiers avec les cônes de signalisation Würth

Les cônes de signalisation Würth sont des éléments essentiels pour garantir la sécurité sur les chantiers professionnels. Conçus pour être visibles et résistants, ils permettent de délimiter des zones de travail et d'alerter les passants des dangers potentiels. Leur utilisation est indispensable pour prévenir les accidents et assurer un environnement de travail sécurisé.

Points forts des cônes de signalisation Würth

Les cônes de signalisation Würth se distinguent par leur robustesse et leur visibilité. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils résistent aux intempéries et aux chocs, assurant une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. Leur conception réfléchissante garantit une visibilité optimale de jour comme de nuit, augmentant ainsi la sécurité sur vos chantiers. De plus, leur base lestée assure une stabilité accrue, même en cas de vents forts.

Caractéristiques importantes des cônes de signalisation Würth

Les cônes de signalisation Würth sont disponibles en différentes hauteurs, généralement entre 30 cm et 90 cm, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont fabriqués en PVC ou en caoutchouc, offrant une résistance exceptionnelle aux impacts. La couleur orange vif, souvent associée à des bandes réfléchissantes blanches, respecte les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 13422. Ces cônes sont empilables pour un rangement facile et un transport pratique.

Domaines d'applications courants des cônes de signalisation Würth

Les cônes de signalisation Würth sont utilisés dans divers secteurs professionnels tels que la construction, les travaux publics, et l'entretien des routes. Ils servent à baliser des zones de travaux, à signaler des obstacles temporaires, ou à guider le trafic de manière sécurisée. Leur utilisation est également courante lors d'événements nécessitant une gestion temporaire des flux de personnes ou de véhicules.

Conseils d'utilisation des cônes de signalisation Würth

Pour une utilisation optimale des cônes de signalisation Würth, il est conseillé de les placer à intervalles réguliers afin de créer une barrière visuelle efficace. Assurez-vous que les bandes réfléchissantes sont orientées vers la source de lumière principale pour maximiser leur visibilité. Lors de conditions météorologiques difficiles, vérifiez régulièrement leur stabilité et ajustez-les si nécessaire. Enfin, après usage, nettoyez-les pour maintenir leur efficacité et leur visibilité.