VIS INOX 5X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 vis inox 5x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox 5x100 est un élément de fixation de haute qualité, conçu pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs. Sa dimension, 5 mm de diamètre et 100 mm de longueur, offre une polyvalence permettant une application dans divers projets, allant de la construction bois à la fixation de pièces métalliques. Sa composition en acier inoxydable assure une durabilité et une résistance accrues, garantissant ainsi une fixation fiable et sécurisée sur le long terme. Ces vis sont particulièrement adaptées pour des applications extérieures où la résistance aux éléments est cruciale, comme pour les terrasses, les bardages, ou encore dans la construction navale. Leur utilisation garantit une finition nette et professionnelle, tout en minimisant le besoin de maintenance.