ANNEAU DE LEVAGE M30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 anneau de levage M30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E et proposés dans de nombreuses diamètres : M10, M12, M16,....
Filter

L'anneau de levage M30 est conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans le domaine du levage et de la manutention de charges lourdes. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes grâce à sa conception en acier hautement résistant. L'anneau de levage M30 trouve son application dans divers secteurs industriels, notamment dans la construction, les ateliers mécaniques et l'industrie maritime, où la sécurité et l'efficacité sont primordiales. Grâce à sa vis de fixation M30, cet anneau garantit une installation rapide et sécurisée, permettant ainsi une adaptation facile à différents types d'équipements. Sa polyvalence et sa fiabilité font de l'anneau de levage M30 un outil pour les professionnels cherchant à optimiser leurs opérations de levage tout en assurant une sécurité maximale.